Reparaturschlauchleitung NBR/CR
Reparaturschlauchleitung NBR/CR - 1
Reparaturschlauchleitung NBR/CR - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reparaturschlauchleitung NBR/CR

Mit mittlerer Permeation für den nicht kraftstoffführenden Bereich

  • Farbe: Schwarz
  • Temperatureinsatzbereich min.: -35 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Prüfdruck: 20 bar

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Außendurchmesser Länge Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0895505530
5,5 mm 11,5 mm 15 m Schwarz
15 St.
0895504530
4,5 mm 10,5 mm 15 m Schwarz
15 St.
0895503530
3,5 mm 9,5 mm 15 m Schwarz
15 St.
0895507530
7,5 mm 13,5 mm 10 m Schwarz
10 St.
0895508030
8 mm 14 mm 10 m Schwarz
10 St.
0895509030
9 mm 15 mm 10 m Schwarz
10 St.
0895509330
9,3 mm 15,3 mm 10 m Schwarz
10 St.
0895501030
10 mm 16 mm 5 m Schwarz
5 St.
0895501135
11,5 mm 18,5 mm 5 m Schwarz
5 St.
0895501235
12 mm 19 mm 5 m Schwarz
5 St.
0895501440
14 mm 22 mm 5 m Schwarz
5 St.
0895507330
7,3 mm 13,3 mm 10 m Schwarz
10 St.
0895504030
4 mm 10 mm 15 m Schwarz
15 St.
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
  • Material: NBR/CR

  • Mittlere Durchlässigkeit von Kraftstoffdämpfen

  • Öl- und säurebeständige Elastomer-Außenschicht zum Schutz gegen Abrieb, Ozon- und Witterungseinflüsse

  • Mittlere Wärmebeständigkeit

  • Entspricht EU-Altautorichtlinie

  • Flexibel
Hinweis

Aufgrund der Beimischung von nachwachsenden Rohstoffen in handelsüblichen Otto- und Dieselkraftstoffen und immer höheren Temperatureinsatzbereichen sind Typ 2A-Schläuche im kraftstoffführenden Bereich in Kfz nicht zu empfehlen. Beachten Sie die Herstellervorgaben.



Bitte beachten Sie, dass bei temperaturbelasteten Hochleistungsmotoren hinsichtlich des Temperatureinsatzes die Herstellervorgaben einzuhalten sind.



Die Schläuche werden aus produktionstechnischen Gründen nicht immer an einem Stück geliefert. Bei 15 m max. 3 Teile, bei 10 m max. 2 Teile.



Nicht geeignet:


  • Zum Gebrauch im krafstoffführenden Bereich

  • Zum Gebrauch in Kraftstofftanks

  • Für Getriebe- und Motorenöle