Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Reparaturschlauchleitung FPM/ECO/AR/ECO mit geringer Permeation für den kraftstoffführenden Bereich
Reparaturschlauchleitung FPM/ECO/AR/ECO mit geringer Permeation für den kraftstoffführenden Bereich - 1
Reparaturschlauchleitung FPM/ECO/AR/ECO mit geringer Permeation für den kraftstoffführenden Bereich - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reparaturschlauchleitung FPM/ECO/AR/ECO mit geringer Permeation für den kraftstoffführenden Bereich

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich
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
  • Sehr geringe Kraftstoffdurchlässigkeit

  • Gute Wärmebeständigkeit

  • Hochflexibel

  • Entspricht EU-Altautorichtlinie

  • Material: FPM/ECO/AR/ECO (Typ 3E) nach DIN 73379-1
Hinweis

Die Schläuche werden aus produktionstechnischen Gründen nicht immer an einem Stück geliefert. Bei 15 m max. 3 Teile, bei 10 m max. 2 Teile



Nicht geeignet:


  • Zum Gebrauch in Kraftstofftanks

  • Für Getriebe- und Motorenöle


Bitte beachten Sie, dass bei temperaturbelasteten Hochleistungsmotoren hinsichtlich des Temperatureinsatzes die Herstellervorgaben einzuhalten sind!