Reparaturschlauchleitung NBR/Textil
Reparaturschlauchleitung NBR/Textil - 1
Reparaturschlauchleitung NBR/Textil - 2
Reparaturschlauchleitung NBR/Textil - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reparaturschlauchleitung NBR/Textil

Für den nicht kraftstoffführenden Bereich

  • Typbezeichnung: Auf Spule für ORSY® 10 Abrollsystem,
  • Farbe: Schwarz
  • Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 70 °C
  • Werkstoff Innenseele: Synthesekautschuk NBR
  • Werkstoff Außengewebe: Gummi/Geflecht
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Prüfdruck: 20 bar

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Außendurchmesser Länge Typbezeichnung Anzahl VE
Preis/VE
08958145
4,5 mm 9,5 mm 15 m Auf Spule für ORSY® 10 Abrollsystem,
15 St.
08958150
5 mm 10 mm 15 m Auf Spule für ORSY® 10 Abrollsystem,
15 St.
08958155
5,5 mm 10,5 mm 15 m Auf Spule für ORSY® 10 Abrollsystem,
15 St.
08958170
7 mm 12 mm 15 m Auf Spule für ORSY® 10 Abrollsystem,
15 St.
08958175
7,5 mm 12,5 mm 15 m Auf Spule für ORSY® 10 Abrollsystem,
15 St.
0895895151
9,5 mm 15 mm 10 m Auf Spule für ORSY® 10 Abrollsystem,
10 St.
08958135
3,5 mm 7,5 mm 15 m Auf Spule für ORSY® 10 Abrollsystem,
15 St.
08958132
3,2 mm 7 mm 15 m Auf Spule für ORSY® 10 Abrollsystem,
15 St.
08958190
9 mm 14 mm 10 m Auf Spule für ORSY® 10 Abrollsystem,
10 St.
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
  • Auf Spule für ORSY 10 Abrollsystem

  • Schlauch aus syntethischem Gummi (NBR) mit aufvulkanisierter Garnumflechtung

  • Eingeschränkte Wärmebeständigkeit

  • Flexibel

  • Entspricht EU-Altautorichtlinie
Hinweis

Bitte beachten Sie, dass bei temperaturbelasteten Hochleistungsmotoren hinsichtlich des Temperatureinsatzes die Herstellervorgaben einzuhalten sind!



Nicht geeignet:


  • Zum Gebrauch im kraftstoffführenden Kfz-Bereich

  • Zum Gebrauch in Kraftstofftanks

  • Für Getriebe- und Motorenöle