Reparaturleitung Flachsteckkontakt SLK 2,8
Reparaturleitung Flachsteckkontakt SLK 2,8 - 1
Reparaturleitung Flachsteckkontakt SLK 2,8 - 2
Reparaturleitung Flachsteckkontakt SLK 2,8 - 3
Reparaturleitung Flachsteckkontakt SLK 2,8 - 4
Reparaturleitung Flachsteckkontakt SLK 2,8 - 5
Reparaturleitung Flachsteckkontakt SLK 2,8 - 6
Reparaturleitung Flachsteckkontakt SLK 2,8 - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reparaturleitung Flachsteckkontakt SLK 2,8

Mit angeschlagener Leitung FLRY

  • Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge: 2,8 x 0,8 mm
  • Leitungslänge: 200 mm
  • Farbe: Gelb
  • Anzahl Rastzungen: 2 Stck
  • Oberfläche: Verzinnt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt Entspricht Original Ersatzteilnummer Nenngröße Flachstecker/... Leitungslänge Anzahl VE
Preis/VE
0558475001
1 mm² VW 000 979 157 2,8 x 0,8 mm 200 mm
10 St.
0558475002
2.5 mm² VW 000 979 251 C 2,8 x 0,8 mm 200 mm
10 St.
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
Keine Crimpzange erforderlich


Kostenersparnis



Vorschriftsmäßige Crimpung


Höchstes Maß an Sicherheit



Abgesetzte Leitungsenden


Kein Abisolieren erforderlich



Inklusive Einzelleitungsdichtungen


  • Sowohl in Verbindung mit gedichteten als auch ungedichteten Steckgehäusen einsetzbar

  • Einzelleitungsdichtung um 180° versetzt auf Leitungsende aufschieben

Bitte prüfen, ob diese Installationsart vom jeweiligen Fahrzeughersteller freigegeben ist.


  • Einzelleitungsdichtung ins Gehäuse einschieben

Bitte prüfen, ob diese Installationsart vom jeweiligen Fahrzeughersteller freigegeben ist.