Reparaturleitung Flachsteckkontakt MLK 1,2
Reparaturleitung Flachsteckkontakt MLK 1,2 - 2
Reparaturleitung Flachsteckkontakt MLK 1,2 - 0
Reparaturleitung Flachsteckkontakt MLK 1,2 - 1
Reparaturleitung Flachsteckkontakt MLK 1,2 - 2
Reparaturleitung Flachsteckkontakt MLK 1,2 - 0
Reparaturleitung Flachsteckkontakt MLK 1,2 - 1
Reparaturleitung Flachsteckkontakt MLK 1,2 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reparaturleitung Flachsteckkontakt MLK 1,2

Mit angeschlagener Leitung FLRY

  • Drahtquerschnitt: 1 mm²
  • Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge: 1,2 x 0,6 mm
  • Leitungslänge: 200 mm
  • Farbe: Gelb
  • Anzahl Rastzungen: 1 Stck
  • Entspricht Original Ersatzteilnummer: -
  • Oberfläche: Verzinnt
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
Art.-Nr. Drahtquerschnitt Nenngröße Flachstecker/... Leitungslänge Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0558474002
1 mm² 1,2 x 0,6 mm 200 mm Gelb
10 St.
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
Keine Crimpzange erforderlich


Kostenersparnis



Vorschriftsmäßige Crimpung


Höchstes Maß an Sicherheit



Abgesetzte Leitungsenden


Kein Abisolieren erforderlich



Inklusive Einzelleitungsdichtungen


  • Sowohl in Verbindung mit gedichteten als auch ungedichteten Steckgehäusen einsetzbar

  • Einzelleitungsdichtung um 180° versetzt auf Leitungsende aufschieben

Bitte prüfen, ob diese Installationsart vom jeweiligen Fahrzeughersteller freigegeben ist.


  • Einzelleitungsdichtung ins Gehäuse einschieben

Bitte prüfen, ob diese Installationsart vom jeweiligen Fahrzeughersteller freigegeben ist.