Reinigungstisch Parts Cleaner
Reinigungstisch Parts Cleaner - 1
Reinigungstisch Parts Cleaner - 2
Reinigungstisch Parts Cleaner - 3
Reinigungstisch Parts Cleaner - 4
Reinigungstisch Parts Cleaner - 5
Reinigungstisch Parts Cleaner - 6
Reinigungstisch Parts Cleaner - 7
Reinigungstisch Parts Cleaner - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reinigungstisch Parts Cleaner

Umweltfreundliche Teilereinigung für die Betriebs- und Kfz-Werkstatt.

  • Werkstoff Tank: LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte, doppelwandig
  • Höhe: 122 cm
  • Breite: 102 cm
  • Arbeitshöhe: 95 cm
  • Tiefe: 77 cm
  • Werkstoff Heizung: Edelstahl
  • Durchflussleistung: 3 l/min
  • Pumpleistung: 40 W
  • Heizleistung: 1000 W
  • Betriebsstundenzähler: 420 h
  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Traglast: 250 kg
  • Inhalt: 100 l
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
Art.-Nr. Werkstoff Tank Höhe Breite Arbeitshöhe Anzahl VE
Preis/VE
0995000000
LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte, doppelwandig 122 cm 102 cm 95 cm
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
Auf 42°C temperierte Reinigungsflüssigkeit


  • Optimiert die Reinigungsleistung

  • Angenehme Arbeitstemperatur.


Einfache und anwenderfreundliche Bedienung


  • Flexibler Gelenkschlauch mit Flachdüse zum Abspülen der Teile

  • Betriebsstundenzähler zur Erkennung der Wartungsintervalle


Robuste Bauart


  • Standfestes, robustes Geräteunterteil

  • Großes, verschließbares Reinigungsbecken mit hoher Tragkraft

  • Stabiler Reinigungspinsel zur mechanischen Reinigung stark verschmutzter Teile

  • Isolierter doppelwandiger Tank
Hinweis

Vor Inbetriebnahme des Gerätes bitte Handbuch vollständig lesen und die darin enthaltenen Anweisungen strikt befolgen. Keine Lösemittel, stark alkalische oder saure Medien einsetzen. Einschleppen von brennbaren Lösemitteln (Vergaserkraftstoff/Benzin) unbedingt vermeiden. Fi-Schalter zur zusätzlichen Absicherung im Lieferumfang enthalten. Bei minimalem Füllstand schaltet das Gerät automatisch ab (Niveauschalter).


Empfohlene Abfallschlüsselnummer für den gebrauchten Reiniger: 070601.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.