Reinigungsschwamm Red Wave

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reinigungsschwamm Red Wave

Reinigen ohne Chemie. Reinigungsschwamm mit Radiergummieffekt für hartnäckige Verschmutzungen auf glatten und harten Untergründen. Absoluter Problemlöser in der Werkstatt und im Haushalt.

  • Werkstoff: Melamin-Harzschaum
  • Farbe: Weiß
  • Länge x Breite x Höhe: 110 x 70 x 30 mm
  • Länge: 110 mm
  • Breite: 70 mm
  • Höhe: 30 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Länge x Breite x Höhe Länge Anzahl VE
Preis/VE
0587110000
Melamin-Harzschaum Weiß 110 x 70 x 30 mm 110 mm
10 St.
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
  • Reinigen von Absatzstrichen auf Fußböden, Stiftmarkierungen und verkalkten Oberflächen

  • Durch den Radiergummieffekt des Melamin-Reinigungsschwamm lassen sich hartnäckige Verschmutzungen mühelos und nur mit Wasser reinigen.

  • Höhere Standzeit

  • Durch seinen einzigartigen, verstärkten strukturellen Aufbau ist der Schwamm sehr robust. Profi-Qualität aus der Industrie.

  • Umweltfreundlich

  • Allergiker geeignet, da ohne Chemie gearbeitet werden kann.
Hinweis

Der Reinigungsschwamm ist nicht für die Bearbeitung von Lacken geeignet.

Nicht geeignet für glänzende, lackierte und polierte Oberflächen. Vorsorglich an einer unauffälligen, kleinen Stelle testen. Vorversuche erforderlich!