Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Reinigungspistole für Klimaanlagen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reinigungspistole für Klimaanlagen

Das effektive Reinigungssystem für Split-Klimaanlagen sorgt in Decken- und Wandgeräten zuverlässig für hygienische Sauberkeit und verbessert die Luftqualität – ganz ohne Strom- oder Druckluftanschluss

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Es löst und entfernt zuverlässig Bakterien, Schimmelpilze und Mikroorganismen und sorgt für eine sichere und saubere Anwendung.



Professionelles System - spezifisch für Gebäudeklimaanlagen entwickelt


  • Mechanische und chemische Reinigung erfüllt die Anforderungen der VDI 6022 Blatt 8

  • Das System ist maximal mobil und benötigt weder Strom- noch Druckluftanschluss

  • Einfach und schnell - Dose aufschrauben, lossprühen

  • Durch die biegbare, anpassbare Sprühsonde erfolgt die Anwendung mit minimaler Verunreinigung der Umgebung, da punktgenau gesprüht wird

  • Der hohe Sprühdruck ermöglicht eine gründliche Durchspülung des Verdampfers und Kondensators mittels der Sprühsonde
Hinweis

Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, z. B. durch das Öffnen von Fenstern.


Während der Reinigungsarbeiten und der Ablüftzeit ist darauf zu achten, dass sich keine Zündquellen in der Umgebung befinden.


Das Gerät darf erst nach der vollständigen Trocknung und Ablüftung der Reinigungsflüssigkeit wieder eingeschaltet werden, um die volle Funktionstüchtigkeit sicherzustellen und Schäden zu vermeiden.