Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reinigungspistole für Klimaanlagen
Das effektive Reinigungssystem für Split-Klimaanlagen sorgt in Decken- und Wandgeräten zuverlässig für hygienische Sauberkeit und verbessert die Luftqualität – ganz ohne Strom- oder Druckluftanschluss
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Es löst und entfernt zuverlässig Bakterien, Schimmelpilze und Mikroorganismen und sorgt für eine sichere und saubere Anwendung.
Professionelles System - spezifisch für Gebäudeklimaanlagen entwickelt
- Mechanische und chemische Reinigung erfüllt die Anforderungen der VDI 6022 Blatt 8
- Das System ist maximal mobil und benötigt weder Strom- noch Druckluftanschluss
- Einfach und schnell - Dose aufschrauben, lossprühen
- Durch die biegbare, anpassbare Sprühsonde erfolgt die Anwendung mit minimaler Verunreinigung der Umgebung, da punktgenau gesprüht wird
- Der hohe Sprühdruck ermöglicht eine gründliche Durchspülung des Verdampfers und Kondensators mittels der Sprühsonde
Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, z. B. durch das Öffnen von Fenstern.
Während der Reinigungsarbeiten und der Ablüftzeit ist darauf zu achten, dass sich keine Zündquellen in der Umgebung befinden.
Das Gerät darf erst nach der vollständigen Trocknung und Ablüftung der Reinigungsflüssigkeit wieder eingeschaltet werden, um die volle Funktionstüchtigkeit sicherzustellen und Schäden zu vermeiden.
Geeignet zur regelmäßigen Reinigung von Split-Klimaanlagen mit Decken- und Wandmontage, insbesondere in Büros, Geschäftsräumen und öffentlichen Gebäuden. Ideal für professionelle Wartungsteams oder Facility Manager, die Hygiene und Effizienzstandards gewährleisten möchten.
Das System ermöglicht eine gezielte Reinigung des Verdampfers der Inneneinheit. Der Kondensator/Verflüssiger der Außeneinheit bleibt durch das Entfernen von Schmutz und Ablagerungen ebenfalls leistungsfähig, was die Effizienz der gesamten Split-Anlage steigert.
Empfohlen für die saisonale Wartung (mindestens einmal jährlich, optimalerweise im Frühjahr und Herbst) sowie bei festgestellten Einbußen in der Luftqualität oder einem Anstieg des Energieverbrauchs der Klimaanlage.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!