Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reinigungspad Red Wave
Reinigen ohne Chemie. Reinigungspad mit Radiergummieffekt für hartnäckige Verschmutzungen auf glatten und harten Flächen.
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
- Reinigen von Absatzstrichen auf Fußböden, Stift Markierungen und verkalkte Oberflächen
- Durch den Radiergummieffekt des Melamin-Reinigungsschwamm lassen sich hartnäckige Verschmutzungen mühelos ohne Chemie, nur mit Wasser reinigen.
- Höhere Standzeit
- Durch seinen einzigartigen, verstärkten strukturellen Aufbau ist der Schwamm sehr robust
- Das Reinigungspad muss immer nass eingesetzt werden.
- Das Reinigungspad ist nicht für die Bearbeitung von Lacken geeignet.
Vorversuche erforderlich!
- Für den Einsatz mit allen Scheibenmaschinen.
- Ideal geeignet für die Grundreinigung von Fußböden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!