Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reinigungsmittel Rapid Cleaner
Konzentrierter Mehrzweckreiniger mit sehr hoher Fett- und Öllösekraft im 200-l-Einweg-Fass
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Reinigt schnell und kraftvoll
- Wasserfrei und deshalb NICHT korrosionsunterstützend
- Hohe Ergiebigkeit, dadurch Kostenminimierung
- Sparsames Arbeiten durch Kreislaufsystem
- Verdampft rückstandsfrei
In Zusammenarbeit mit unseren Entsorgungspartnern sorgen wir gerne für die umweltgerechte Entsorgung Ihres Kaltreinigers!
Nicht auf heißen Oberflächen anwenden. Bei Unsicherheit Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Zur Reinigung und Entfettung von lösemittelbeständigen Oberflächen aus Metall, Glas, eingebrannten Lacken und Kunststoffen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!