Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reinigungskonzentrat Vorsprüher
Alkalisches Reinigungsmittel zur Vorbehandlung und Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Wirkungsvoller Vorreiniger
- Beschleunigt das Aufweichen und Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen wie Insektenreste, Teer, Baumharz, Vogelkot
- Das Waschergebnis wird verbessert
Multifunktionelle Verarbeitung
Kann für die Hochdruckreinigung/Vorwäsche und im Vorsprühgerät verwendet werden
Phosphat-, AOX- und silikonfrei
PH-Wert im Konzentrat: ca. 13
Gemäß OECD* leicht abbaubar
Beeinträchtigt nicht die Wirkungsweise von Leichtflüssigkeitsabscheidern
* OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
- Nicht antrocknen lassen und nicht auf verzinkten Oberflächen anwenden
- Bei alkaliempfindlichen Oberflächen wie Aluminium Vorversuche durchführen
- Vor Frost schützen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Abgestimmt auf die Hochdruckreinigung/Vorwäsche in Bürstenwaschanlagen, die Hochdruckportalwäsche, die Hochdruckwäsche in SB-Waschanlagen und auf Vorsprüh-Geräte
- In der Bürstenwaschanlage pur dosieren. Anwenderkonzentration: ca. 0,5 - 2 %
- In HD-Geräten/SB-Wäscher: 1 Teil Vorsprüher in 2 Teile Wasser einrühren
- In Vorsprüh-Geräten: 1 Teil Vorsprüher in 49 Teile Wasser einrühren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!