Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Radwaschanlagenreiniger
Säurehaltiger Felgen-Intensivreiniger für alle lackierten und unlackierten Leichtmetall- sowie Stahlfelgen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Wir empfehlen vor der Montage oder vor dem Einlagern der Reifen die betroffenen Räder gründlich zu reinigen.
- Speziell entwickeltes Reinigungsmittel für Radwaschanlagen garantiert schnelles und gründliches Ergebnis ohne die empfindlichen Felgen anzugreifen
- Entfernt hartnäckige Verschmutzungen von Bremsstaubpartikel, Rostschleier, Ölrückstände und Straßenschmutz
Immer Dosierung und Einwirkungszeit beachten. (Materialverträglichkeitsprobe empfohlen) Produkt nicht auftrocknen lassen. Niemals heiße Felgen reinigen.Abwasserlösung muss auf einen pH-Wert von 6 bis 8 angepasst werden, in dem Neutralisationsmittel hinzugegeben wird.
Schnelltrennend nach Ö-Norm Test B 5105.
Ölige, fettige Verschmutzungen werden nicht emulgiert, sondern unterwandert und abgelöst. Dadurch kann das entstehende Abwasser über Leichtölabscheider abgetrennt werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
In Rad- und Felgenbereich auftretende Verschmutzungen wie Bremsstaub, Straßenschmutz, Radlagerfett, Gummiabrieb und Rostansätze an Stahl- und Alufelgen.
Je nach Gerätetyp:
Hinsichtlich Anwendungskonzentration und Dauer des Reinigungsprozesses die Anweisungen des Maschinenherstellers beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!