Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reinigungskonzentrat Aktiv-Wäsche
PH-neutrales Autoshampoo zur reinigungsaktiven Bürstenwäsche für Pkws und Nutzfahrzeuge
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Basierend auf reinigungsaktiven Tensiden
- Schmutzpartikel werden vollständig eingekapselt und können so mit dem Wasser abtransportiert werden
- Hohes Reinigungsergebnis
Kombination spezieller Inhaltsstoffe unterstützen die Bürstengleitfähigkeit
- Fahrzeugoberflächen werden geschont
- Wiederanschmutzung der Bürsten wird verhindert
Keine Schleierbildung mit Konservierern und Trocknungshilfen
Kann mit diesen zusammen in Anlagen mit Wasserrückgewinnungssystemen eingesetzt werden
Gemäß OECD* leicht abbaubar
Beeinträchtigt nicht die Wirkungsweise von Leichtflüssigkeitsabscheidern
* OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
- Nicht antrocknen lassen!
- Frostfrei lagern!
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Reinigung von Fahrzeugen in automatischen Waschanlagen
- In der Bürstenwaschanlage mit Dosierpumpe pur dosieren. Bei Dosierung über Injektor 1 Teil Aktiv-Wäsche mit 9 Teilen Wasser vorverdünnen.
- Anwenderkonzentration: 0,02 - 0,2 %
- Verbrauch pro Fahrzeug: ca. 12 - 14 ml
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!