Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Aktiv-Wäsche Premium
Tiefenwirksame Pflege für einen spiegelnden Glanzeffekt.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Kann bereits im Shampoobereich aufgetragen werden und wirkt trocknungsunterstützend
Keine Beeinträchtigung der Wirkungsweise von Leichtflüssigkeitsabscheidern
Gemäß OECD (Organisation for Economics Cooperation and Development) leicht abbaubar.
Phosphat- und AOX-frei
pH-Wert im Konzentrat: 3
Nicht antrocknen lassen. Frostfrei lagern.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Autoshampoo zur Reinigung und Pflege von Fahrzeugen in Waschanlagen.
- Unverdünnt über die Dosierpumpe. Bis zu 60°C Wassertemperatur einsetzbar.
- Anwendungskonzentration: 0,1–0,2%
- Verbrauch pro Fahrzeug: 10–12 ml
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!