Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Aktiv-Schaumwäsche
Schaumintensiver, hoch konzentrierter Reiniger zur Schaumvorbehandlung und -wäsche von Fahrzeugen in Waschanlagen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hochkonzentrierter Aktivschaum
- Durch Zerplatzen der Schaumbläschen wird der Schmutz aktiv von der Fahrzeugoberfläche gelöst
- Hervorragende Schmutzlösekraft
Kombination spezieller Inhaltsstoffe unterstützt die Bürstengleitfähigkeit
- Fahrzeugoberflächen werden geschont
- Wiederanschmutzung der Bürsten wird verhindert
- Längere Lebensdauer der Bürsten
- Keine Schleierbildung bei der Verwendung von Konservierern und Trocknungshilfen – auch geeignet für Anlagen mit Wasserrückgewinnungssystemen
- Phosphat-, AOX- und silikonfrei
- PH-Wert im Konzentrat: 7,0
- Gemäß OECD* leicht abbaubar
* OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
- Beeinträchtigt nicht die Wirkungsweise von Leichtflüssigkeitsabscheidern
Nicht antrocknen lassen! Frostfrei lagern!
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Stark schäumende Bürstenwäsche von Pkws und Nutzfahrzeugen in automatischen Waschanlagen.
Je nach Gerätetyp als Konzentrat oder mit bis zu 9 Teilen Wasser dosieren. Die Schaumstärke kann je nach Bedarf über die Luftzufuhr und Reinigungsdosierung eingestellt werden.
Verbrauch pro Fahrzeug: ca. 12-14 ml.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!