Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Aktiv-Duft-Schaumwäsche Premium
Starker pH-neutraler Duftschaum für einem intensiven Duft in der ganzen Waschanlage.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1072833.jpg)
Ausführungen
Exzellentes Reinigungsergebnis durch lange Einwirkzeit
Aufgrund starker Schaumbildung und sehr stabilen Schaumblasen.
Erhöht die Lebensdauer der Bürsten
Keine Beeinträchtigung der Wirkungsweise von Leichtflüssigkeitsabscheidern
Gemäß OECD (Organisation for Economics Cooperation and Development) leicht abbaubar.
Nicht antrocknen lassen. Frostfrei lagern.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Fahrzeugaußenreiniger zur Schaumvorbehandlung und Wäsche in Waschanlagen.
Unverdünnt oder 1:4 bis 1:9 mit Wasser vorverdünnt über Dosierpumpe dosieren. Für das gewünschte Schaumbild müssen Wasser, Luft und Produkt entsprechend eingestellt werden.
Anwendungskonzentration: 0,1–0,2%
Verbrauch pro Fahrzeug: 5–10 ml
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!