Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montagereiniger Parts Cleaner Liquid
VOC-freie Reinigungsflüssigkeit für das Teilewaschgerät PARTS CLEANER und die Pumpsprühflasche. NSF-zertifiziert.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Enthält keine leichtflüchtigen organischen Bestandteile
Entspricht den Vorgaben der Lösemittelverordnung nach 31.BlmSchV (Bundesimmisionsschutzverordnung)
Sehr gute Reinigungskraft
Öl, Fett und andere Verschmutzungen werden schnell und gründlich von Bremsen, Motor- und Werkzeugteilen entfernt.
Gute Materialverträglichkeit
Schnelltrennend im Abwasser gemäß Ö-Norm Test B 5105
Biologische Abbaubarkeit > 95%
PH-Wert 9,5
AOX-frei
VOC-frei
Enthält keine leichtflüchtigen organischen Bestandteile (VOC)
Wässriger, materialschonender Kaltreiniger auf Basis von Fettsäureestern mit sehr guter öl- und fettlösender Reinigungskraft und temporärem Korrosionsschutz
NSF A1 registriert (Nr.: 150221), entspricht den Anforderungen A1
Gebrauchsfertige Lösung. Nicht unter 5°C lagern!Empfohlene Abfallschlüsselnummer für den gebrauchten Reiniger: 070601.
Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen gründlich mit Trinkwasser abspülen!
NSF A1 registriert (Nr.: 150221), entspricht den Anforderungen A1
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Erstbefüllung (4x25 l). Zum Austausch und zur Füllstandregulierung des Teilewaschgerätes Würth PARTS CLEANER, Art.-Nr. 0995 000 000.
Anwendungsfertiger Teilreiniger zur Sprüh- und Wischreinigung mit der Pumpsprühflasche, Art.-Nr. 0891 503 001
Unverdünnt in das Teilewaschgerät PARTS CLEANER einfüllen. Füllstand beachten!
Abfüllung in die Pumpsprühflasche ebenfalls als Konzentrat. Die zu reinigenden Teile mit dem Produkt satt einsprühen und je nach Grad der Verschmutzung einwirken lassen. Anschließend mit frischem Produkt abspülen oder abwischen. Gegebenenfalls Reinigungsvorgang mit Bürste oder Schwamm unterstützen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!