Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reiniger Industrie CLEAN
NSF-registrierter Spezialreiniger zum Entfernen von Klebebandresten, Etiketten und hartnäckigen Verschmutzungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Leistungsstarke Reinigungsformel
- Einfaches und effektives Entfernen von Etiketten, Klebstoffresten und Klebebändern
- Löst innerhalb kürzester Zeit hartnäckige Verschmutzungen wie Wachs, Gummiabrieb, Silikonreste, Permanentmarker, Öl und Fett
Schonende Reinigung
- Auch für empfindliche Oberflächen wie Aluminium, Messing oder Edelstahl verwendbar
- Angenehm frischer Zitrusduft
- NSF registriert für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
NSF-registriert, Klasse K3, Reg.-Nr. 149620, 149621
Gummi- und Kunststoffteile vor dem Behandeln an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Lacke können angegriffen werden.
NSF-registriert, Klasse K3, Reg.-Nr. 149620, 149621
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Reinigt Maschinen- und Kunststoffteile sowie metallische Oberflächen von Kleberesten, Wachs, Gummiabrieb, Silikonreste, Permanentmarker, Öl und Fett
- Auch geeignet zur Entfernung von Schutzkonservierungen z. B. an Bremsscheiben
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!