Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Montiermaschine SL22

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montiermaschine SL22

Automatische Reifenmontiermaschine mit klappbarem senkrechten Arm für Reifen mit Felgen von 10" zu 24"

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Traditionelle automatische „Budget-Reifenmontiermaschine”, robust und günstig, ausgestattet mit luftbetriebenem klappbarem senkrechtem Arm, Drehtischspannbereich 10"–24" und leistungsstarkem Abdrückzylinder. Das Produkt wurde für Geschäfte mit geringem bis mittleres Volumen entwickelt.



  • Umkippbarer Arm, schwenkbarer horizontaler Arm mit Ø 41 mm Betriebs Arm

  • Wulstabdrücker mit doppeltwirkendem Zylinder 200 mm, aus Aluminium

  • Verstärktes Gehäuse

  • Zentriertisch, 12 mm Dicke

  • Montierwerkzeug für Standard- und Niederquerschnittsreifen

  • CE geprüfte Reifenfüllpistole (standard)

  • Befüllsystem durch Pedal (auf Anfrage)

  • Geeignet für HP4 – kombinierten Hilfsarm (auf Anfrage)

  • Geeignet für Tubeless GUN Befüllsystem (auf Anfrage)


Lieferumfang


  • Abdrückhebel

  • Satz von Plastikeinsätzen für Montagewerkzeug

  • Öler + Druckregler

  • CE geprüfte Reifenfüllpistole