Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Montiermaschine CROSSAGE EVO PLUS

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montiermaschine CROSSAGE EVO PLUS

Super-automatische Reifenmontiermaschine Lever – NO Lever

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Super-automatische Reifenmontiermaschine „Lever – NO Lever“, die sich für PKW-Räder mit Felgen von 12–34" eignet (Max. Raddurchmesser 1.200 mm/47", Max. Radbreite 406 mm/16").

  • Für Top-Profi-Reifenspezialisten empfohlen, eignet sie sich zur Verwendung mit Run-Flat und UHP-Reifen ohne Kontakt Werkzeug/Felge.

  • Das patentierte und einzigartige System QX Plus macht die Crossage Evo Plus zu einer Maschine, die in der Lage ist sowohl mit Hebel, als auch ohne Hebel extrem professionell zu arbeiten.


Lieferumfang


  • Wulstabdrückshebel

  • Schmierstoff zur Montage/Demontage

  • Pinsel Satz von Einsätzen für Montagewerkzeug

  • Schütze für Wulstabdrücksschaufel

  • Klauenschütze für Alu-Felgen

  • Öler + Filter

  • Druckregler

  • Schmierbecherhalter

  • Satz von Plastikeinsätze als Ersatzteile für Montagekopf

  • Gummischutze für Spannfutter

  • Plastikschutze für Zentrierkegel vom SMART-LOCK

  • BP1 Plus Hilfsarm der automatisch zur Raststellung zurückkehrt, (Giuliano Patent)