Reifenfüller

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reifenfüller

Tragbares Gerät ohne Schlauchanschluss - konformitätsbewertete Ausführung

  • Messbereich Druck min./max.: 0-10 bar
  • Messgenauigkeit Bedingung Druck: < 0,08 bar: 0-4 bar, < 0,16 bar: 4-10 bar, < 0,25 bar: > 10 bar
  • Betriebsdruck max.: 16 bar
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -10 bis 40 °C
  • Messbares Medium: Luft
  • Manometerdurchmesser: 160 mm
  • Schlauchlänge: 800 mm
  • Anschlussgewinde: 1/4 Zoll
  • Fassungsvermögen: 6 l
  • Produktgewicht (per Stück): 6987 g
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Messbereich Druck max.: 10 bar
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
Art.-Nr. Messbereich Druck min./max. Messgenauigkeit Bedingung Druck Betriebsdruck max. Temperaturein... Anzahl VE
Preis/VE
071593 92
0-10 bar < 0,08 bar: 0-4 bar, < 0,16 bar: 4-10 bar, < 0,25 bar: > 10 bar 16 bar -10 bis 40 °C
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
Automatische Nachfüllung


Mittels Füllglocke inklusive Füllventil (Gegenstück)



Beidseitig aufsteckbar


Doppelseitiger Tankstellenstecker



Einfache Zweiknopfbedienung


Füllen und Ablassen



Freie Sicht auf die Skala


Durch schräggestelltes Manometer läuft das Wasser gut ab.



Schutz des Manometers bei unsanftem Aufkommen


Gummi-Puffer

EU-Zulassung