Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reifendruck-Kontrollsystem EZ-sensor GO mit Aluminiumventil
Für nahezu alle Automarken und -modelle programmierbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Montieren und losfahren
- Bei Modellen von Mercedes und BMW müssen die Sensoren lediglich eingebaut werden
- Es ist keine Programmierung, aufgrund bereits vorprogrammierter Fahrzeugmodelle, notwendig
Leichtes Programmieren weiterer Fahrzeughersteller
- Die Sensoren sind mit nahezu aller Fahrzeugmodelle kompatibel und programmierbar
Passend für die gängigsten Stahl- und Leichtmetallfelgen
- Unterstützt die positionsabhängige Druckwertanzeige im Fahrzeug
- Erfüllt die OEM-Anforderungen
3 Jahre Gewährleistung
bis 45.000 Kilometer
- Eignet sich ideal zur Überwachung des Reifendrucks im Kfz-Bereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!