Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reifendruck-Kontrollsystem EZ-Sensor® 2.0 mit Gummi-Ventil
Programmierbarer RDK-Sensor, deckt nahezu alle Originalsensoren ab
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen


Ausführungen
Reduzierter Beschaffungsaufwand und optimierte Lagerung
Unterstützt die positionsabhängige Druckwertanzeige im Fahrzeug
Vollständig kompatibel mit neuester OE-Sensorpositionsbestimmung
Erfüllt OEM Anforderungen
Entwickelt nach Qualitäts- und Funktionsstandards der Erstausrüster
Entwickelt und getestet für die meisten Aluminium- und Stahlfelgen von Erstausrüstern und Aftermarkt
Passend für die gängigsten Stahl- und Leichtmetallfelgen
Elektronische Kennung (ID) eines Original-Sensors in Verbindung mit iQ 50 auf EZ-Sensor kopierbar
- Kein erneutes Anlernen ans Fahrzeug notwendig bei Kompletträdern (Winterrad-Satz)
- Enorme Zeitersparnis
Beliebig oft programmierbarer Sensor
- Hohe Flexibilität
- Funk-Programmierung durch fertig montierte Räder mittels iQ 50 ermöglicht eine „neutrale“ Vorbereitung von Kompletträdern
Bei jedem Reifenwechsel immer ein neues Gummi-Ventil sowie Ventileinsatz und Schraube verwenden und an die Drehmomentvorgaben halten.
Funktioniert mit dem Programmier- und Diagnosewerkzeug iQ 50 von WOW!.
Weitere Informationen finden Sie unter www.wuerth.de/rdks
2 Jahre Gewährleistung
bis 30.000 Kilometer
Einsatz bei Fahrzeugen der Klasse M1 (Pkw) mit direktem Reifendruck-Kontrollsystem
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!