Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Reifendruck-Kontrollsystem EZ-Sensor® 2.0 mit Aluminium-Ventil variabel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reifendruck-Kontrollsystem EZ-Sensor® 2.0 mit Aluminium-Ventil variabel

Programmierbarer RDK-Sensor, deckt nahezu alle Originalsensoren ab

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Reduzierter Beschaffungsaufwand und optimierte Lagerung



Unterstützt die positionsabhängige Druckwertanzeige im Fahrzeug


Vollständig kompatibel mit neuester OE-Sensorpositionsbestimmung



Erfüllt OEM Anforderungen


Entwickelt nach Qualitäts- und Funktionsstandards der Erstausrüster



Entwickelt und getestet für die meisten Aluminium- und Stahlfelgen von Erstausrüstern und Aftermarkt


Passend für die gängigsten Stahl- und Leichtmetallfelgen



Elektronische Kennung (ID) eines Original-Sensors in Verbindung mit iQ 50 auf EZ-Sensor kopierbar


  • Kein erneutes Anlernen ans Fahrzeug notwendig bei Kompletträdern (Winterrad-Satz)

  • Enorme Zeitersparnis


Beliebig oft programmierbarer Sensor


  • Hohe Flexibilität

  • Funk-Programmierung durch fertig montierte Räder mittels iQ 50 ermöglicht eine „neutrale“ Vorbereitung von Kompletträdern
Hinweis

Bei jedem Reifenwechsel immer ein neues Gummi-Ventil sowie Ventileinsatz und Schraube verwenden und an die Drehmomentvorgaben halten.


Funktioniert mit dem Programmier- und Diagnosewerkzeug iQ 50 von WOW!.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wuerth.de/rdks

2 Jahre Gewährleistung


bis 30.000 Kilometer