Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Radabziehvorrichtung NFZ Model WE 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Radabziehvorrichtung NFZ Model WE 4

Mobile Abziehvorrichtung für die Demontage von auf der Radnabe festsitzenden Aluminium- oder Stahlfelgen
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
  • Für die meisten Arten von Rädern geeignet

  • Erhöht die Arbeitssicherheit da keine Schlagwerkzeuge mehr verwendet werden müssen, die Schäden oder Verletzungen verursachen können

  • Universell einsetzbar für 17,5-19,5 und 22,5 Zoll-Felgen

  • Variabel einstellbare Abziehbrücke mit zwei schnell einsetzbaren Abziehketten und einfach anzusetzenden Abziehhaken

  • Deutliche Arbeitszeitersparnis, die Radabziehvorrichtung kann nur von einem Techniker bedient werden

  • Ermöglicht den Einsatz an sehr vielen Nutzfahrzeugen
Hinweis
  • Lieferung erfolgt mit einer Schlagschrauber geeigneten 1/2 Zoll-Verlängerung mit 250 mm Länge, sowie einer Magnetschale zur sicheren Lagerung der Abziehhaken

  • Es wird zusätzlich ein 1/2 Zoll-Schlagschrauber benötigt