Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Reifen-Steckregal
Reifen-Steckregal - 1
Reifen-Steckregal - 2
Reifen-Steckregal - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reifen-Steckregal

Stabiles Steckregal erhältlich mit 3 oder 4 Lagerebenen zur schonenden und sicheren Lagerung von Reifen.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen

  • Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt

  • Hohe Stabilität durch Tiefenriegel und Auflagetraversen

  • Individuelle Erweiterung des Grundregals durch Anbaufelder und Zubehör

  • Lagerebenen mit einer Fachlast 250 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

  • Auflagetraversen im Raster von 25 mm flexibel höhenverstellbar

  • Geeignet für Räder bis zu einer Größe von 19 Zoll
Hinweis
  • Für die Erweiterung durch Anbauregale ist ein Grundregal erfolderlich

  • Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße

  • Außenmaße:

Breite Grundregal + 56 mm


Breite Anbauregal + 0 mm


Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm


  • Lieferung erfolgt unbestückt

Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.