Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Regalwagen mit Rollenbahnen
Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 4x kugelgelagerte Lenkrollen (davon 2x mit Feststellbremse) Ø 125 mm
- Traglast im statischen Zustand: 1.500 kg
- Traglast bei 4km/h: 450 kg
- 2x Komfort-Griffe seitlich
- Modularer Aufbau mit 4 Ebenen à 3 Rollbahnen
- 4° Ebenen Neigung für komfortable Behälterbevorratung und Materialentnahme
- Ausfallschutz an Vorderseite gewährleistet
- Maximale Behälteranzahl pro Fachboden:
- W-KLT 2115 8 x 6 = 48 Stk.
- W-KLT 4115 8 x 3 = 24 Stk.
- W-KLT 3215 6 x 4 = 24 Stk.
- W-KLT 4315 4 x 3 = 12 Stk.
- W-KLT 6429 3 x 2 = 6 Stk.
- Wagenbreite 830 mm, inklusive 4 Böden mit jeweils 3 Bahnen Röllchenleisten, Art.-Nr. 1967701155
- Wagenbreite 830 mm, inklusive 4 Böden mit jeweils 4 Bahnen Röllchenleisten, Art.-Nr. 1967701156
- Wagenbreite 1230 mm, inklusive 4 Böden mit jeweils 3 Bahnen Röllchenleisten, Art.-Nr. 1967701159
- Wagenbreite 1230 mm, inklusive 4 Böden mit jeweils 4 Bahnen Röllchenleisten, Art.-Nr. 1967701160
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!