Regal für Systemkoffer 4.4.

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Regal für Systemkoffer 4.4.

Passend für Systemkoffer der Serie 4.4.

  • Höhe: 130 mm
  • Tiefe: 330 mm
  • Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur
  • Werkstoff: Stahl / Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Produktgewicht (per Stück) Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0963643015
MSKR2 834 mm 3,800 kg 130 mm
1 St.
0963643016
MSKR3 1390 mm 5,800 kg 130 mm
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
  • Korpus aus hochfestem Stahl

  • Pulverbeschichtet