Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Reduzierhülsen Satz 3-teilig für Getriebeheber-Kolbenstangen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reduzierhülsen Satz 3-teilig für Getriebeheber-Kolbenstangen

Ermöglicht den Einsatz von Würth-Getriebeheber-Zubehör in Verbindung mit Getriebehebern unterschiedlicher Hersteller.
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
  • Die Oberfläche der Kolbenstangen wird durch die Kunststoff-Ausführung nicht beschädigt.


Lieferumfang:


  • Reduzierung Gr.1: Außen Ø 40 mm für Kolbenstangen Ø 25 mm, Länge 50 mm

  • Reduzierung Gr.2: Außen Ø 40 mm für Kolbenstangen Ø 30 mm, Länge 50 mm

  • Reduzierung Gr.3: Außen Ø 40 mm für Kolbenstangen Ø 35 mm, Länge 50 mm