Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reduzierhülsen Satz für Getriebeheber-Kolbenstangen
3-teilig. Ermöglicht den Einsatz von Würth-Getriebeheber-Zubehör in Verbindung mit Getriebehebern unterschiedlicher Hersteller.
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
- Die Oberfläche der Kolbenstangen wird durch die Kunststoff-Ausführung nicht beschädigt.
Lieferumfang:
- Reduzierung Gr.1: Außen Ø 40 mm für Kolbenstangen Ø 25 mm, Länge 50 mm
- Reduzierung Gr.2: Außen Ø 40 mm für Kolbenstangen Ø 30 mm, Länge 50 mm
- Reduzierung Gr.3: Außen Ø 40 mm für Kolbenstangen Ø 35 mm, Länge 50 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!