Rechteck-Anschraubreling
Rechteck-Anschraubreling - 1
Rechteck-Anschraubreling - 2
Rechteck-Anschraubreling - 3
Rechteck-Anschraubreling - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rechteck-Anschraubreling

Mit integrierter Neigungsverstellung für die Front

  • Werkstoff: Aluminium-Kunststoff
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet/ blank

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennlänge Farbe Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
F092077410
450 mm Weißaluminium RAL 9006 ähnlich Aluminium-Kunststoff Pulverbeschichtet/ blank
F092077411
500 mm Weißaluminium RAL 9006 ähnlich Aluminium-Kunststoff Pulverbeschichtet/ blank
F092077412
550 mm Weißaluminium RAL 9006 ähnlich Aluminium-Kunststoff Pulverbeschichtet/ blank
F092077409
400 mm Weißaluminium RAL 9006 ähnlich Aluminium-Kunststoff Pulverbeschichtet/ blank
F092072183
400 mm Reinweiß RAL 9010 Aluminium-Kunststoff Pulverbeschichtet/ blank
F092072184
450 mm Reinweiß RAL 9010 Aluminium-Kunststoff Pulverbeschichtet/ blank
F092072185
500 mm Reinweiß RAL 9010 Aluminium-Kunststoff Pulverbeschichtet/ blank
F092072186
550 mm Reinweiß RAL 9010 Aluminium-Kunststoff Pulverbeschichtet/ blank
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.