Raumsparkombination
Raumsparkombination - 1
Raumsparkombination - 2
Raumsparkombination - 3
Raumsparkombination - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Raumsparkombination

Röhrensiphon inklusive Raumsparbogen (L= 235 mm) für mehr Platz unter dem Waschtisch

  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Farbe: Weiß
  • Anschlussgewinde: 1 1/4 Zoll
  • Nennweite DN Abgang: DN 32
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: 0 bis 100 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 130 °C
  • Beständigkeit gegen: Haushaltsreinigungsmittel
  • Höhe min./max.: 235-330 mm
  • Höhe 2: 100 mm
  • Länge: 270 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Anschlussgewinde Nennweite DN Abgang Anzahl VE
Preis/VE
0888800003
PP - Polypropylen Weiß 1 1/4 Zoll DN 32
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
  • Hochwertiger Kunststoff, robust und bruchsicher

  • Sicheres Festdrehen (von Hand) durch robuste, handwerkergerechte Überwurfmutter

  • Praxisgerecht vormontiert

  • Glatte und porenfreie Oberflächen