Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Funkrauchwarnmelder Pyrexx® PX-1C
Funkrauchwarnmelder Pyrexx<SUP>®</SUP> PX-1C - 1
Funkrauchwarnmelder Pyrexx<SUP>®</SUP> PX-1C - 2
Funkrauchwarnmelder Pyrexx<SUP>®</SUP> PX-1C - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Funkrauchwarnmelder Pyrexx® PX-1C

Hochentwickelter Rauchwarnmelder im Bereich der funkvernetzten Lösungen aus dem Hause Pyrexx GmbH. Zur frühzeitigen Rauchdetektierung und Warnung von Personen in Wohnungen und Gebäuden.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

12 Jahre Batterielebensdauer


Durch eine fest mit der Elektronik verlötete Lithium-Batterie wird der Rauchwarnmelder mindestens 10 Jahre lang mit der erforderlichen Energie versorgt.



Zuverlässig & sicher


Der PX-1C entspricht der europaweiten Norm EN 14604 und wird durch namhafte Prüfinstitute wie TÜV/Kriwan zertifiziert.



Geniale Prüftaste


Die Prüftaste erstreckt sich über die gesamte Fläche des Rauchwarnmelders. Somit wird die vorgeschriebene regelmäßige Betätigung des Prüfknopfes zum Kinderspiel.



Einfache und schnelle Montage


Der PX-1C kann dank Magnet-Gelklebepad-Technik ohne Bohren oder andere zeitintensiven Montagearbeiten installiert werden.



„Q” Label


Das neue „Q” ist ein unabhängiges Qualitätszeichen für hochwertige Rauchwarnmelder die für den Langzeiteinsatz besonders geeignet sind. Das neue „Q” wird in Verbindung mit den bereits bekannten Prüfzeichen vom Kriwan Testzentrum verwendet.

Anwendungsgebiet

PYREXX ist eine eingetragene Marke der Pyrexx GmbH, 10777 Berlin, DE