Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rauchwarnmelder Pyrexx® PX-1
Hochentwickelter Rauchwarnmelder im Bereich der Stand-Alone-Lösungen aus dem Hause Pyrexx GmbH. Zur frühzeitigen Rauchdetektierung und Warnung von Personen in Wohnungen und Gebäuden.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
12 Jahre Batterielebensdauer
Durch eine fest mit der Elektronik verlötete Lithium-Batterie wird der Rauchwarnmelder mindestens 12 Jahre lang mit der erforderlichen Energie versorgt.
Zuverlässig & sicher
Der PX-1 entspricht der europaweiten Norm EN 14604 und wird durch namhafte Prüfinstitute wie TÜV/Kriwan zertifiziert.
Geniale Prüftaste
Die Prüftaste erstreckt sich über die gesamte Fläche des Rauchwarnmelders. Somit wird die vorgeschriebene regelmäßige Betätigung des Prüfknopfes zum Kinderspiel.
Einfache und schnelle Montage
Der PX-1 kann dank Magnet-Gelklebepad-Technik ohne Bohren oder andere zeitintensiven Montagearbeiten installiert werden.
Instandhaltung
Beachten Sie die Wartungshinweise der Betriebsanleitung.
Ereignisspeicher
Zur Auslesung der regelmäßigen Selbsttestprotokolle des Gerätes sowie zur Sicherung der Rauch- und Temperaturdaten im Alarm-Modus.
PYREXX ist eine eingetragene Marke der Pyrexx GmbH, 10777 Berlin, DE
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!