Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rauchschalter-Set ORS 142 für die Deckenmontage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Optisches Rauchschalter-Set für Schwellbrände und offene Brände mit Rauchentwicklung
- Optional kann die Leitungsüberwachung durch den mitgelieferten Magnet im Sockel aktiviert werden
- Einfache Montage
- Austauschanzeige nach DIN 14677
- Verschmutzungskompensation
- Optische Verschmutzungs-/Zustandsanzeige
- Messkammerüberwachung
- Kommunikationsanschluss für RS-Bus
- Potentialfreier Öffner
- Thermoelement zur Auslösung bei einer Umgebungstemperatur über 70 °C
- Mit Staubschutzkappe
Die Montage darf nur waagrecht erfolgen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!