Rauchschalter ORS 142
Rauchschalter ORS 142 - 1
Rauchschalter ORS 142 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rauchschalter ORS 142

Für Schließfolgeregelungen und Feststellanlagen

  • Einsatzbereich: Objektbereich
  • Geeignet für: Feststellanlage
  • Montagevariante: Deckenmontage waagerecht, Wandmontage waagerecht, Sturzmontage waagerecht
  • Montageart: Zum Aufstecken
  • Installationsart: Unter- und Aufputz
  • Werkstoff: Kunststoff / Metall
  • Farbe: Reinweiß RAL 9010 ähnlich
  • Stromaufnahme Standby: 22 mA
  • Schutzart IP: IP 42
  • Stromaufnahme Störung: 16 mA
  • Schaltspannung: 30 V/DC
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -30 bis 60 °C
  • Normen: EN 54-7, EN 14637, DIN 14677
  • Zulassung: DIBt Z-6.510-2288
  • EPD-Umweltdeklaration: Nein
  • EG Konformitätserklärung (CE): Nein
  • Lieferumfang: 1x ORS 142 mit Schutzkappe, 1x Montageanleitung
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
Art.-Nr. Einsatzbereich Geeignet für Montagevariante Montageart Anzahl VE
Preis/VE
0688002001
Objektbereich Feststellanlage Deckenmontage waagerecht, Wandmontage waagerecht, Sturzmontage waagerecht Zum Aufstecken
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
Optischer Rauchschalter für Schwellbrände und offene Brände mit Rauchentwicklung.



  • Revisionsanzeige nach DIN 14677

  • Verschmutzungskompensation

  • Optische Verschmutzungs- / Zustandsanzeige

  • Messkammerüberwachung

  • Kommunikationsanschluss für RSBus

  • Potentialfreier Öffner

  • Thermoelement zur Auslösung bei einer Umgebungstemparatur über 70°C

  • Mit Staubschutzkappe
Hinweis

Die Montage darf nur Waagerecht erfolgen.


Montagesockel immer erforderlich.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.