Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rauchschalter ORS 142 für Schließfolgeregelungen und Feststellanlagen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Optischer Rauchschalter für Schwellbrände und offene Brände mit Rauchentwicklung.
- Revisionsanzeige nach DIN 14677
- Verschmutzungskompensation
- Optische Verschmutzungs- / Zustandsanzeige
- Messkammerüberwachung
- Kommunikationsanschluss für RSBus
- Potentialfreier Öffner
- Thermoelement zur Auslösung bei einer Umgebungstemparatur über 70°C
- Mit Staubschutzkappe
Die Montage darf nur Waagerecht erfolgen.
Montagesockel immer erforderlich.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!