Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rauchschalter ORS 142W AT Retrofit
Rauchschalter ORS 142W AT Retrofit - 1
Rauchschalter ORS 142W AT Retrofit - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rauchschalter ORS 142W AT Retrofit

Formschöner Rauchschalter für die Wand. Als Austausch in bestehenden Anlagen, die nach Zulassungsbescheid (Z- 6.5.-xxx) abgenommen wurden

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Verschmutzungskompensation

  • Austauschanzeige nach DIN 14677

  • Optische Verschmutzungs-/ Zustandsanzeige

  • Messkammerüberwachung

  • Kommunikationsanschluss für RSBus

  • Potentialfreier Öffner

  • Lieferung erfolgt ohne Oberteil (Abdeckung)
Hinweis

Für Feststellanlagen, in denen der Rauchschalter ORS 142 W verbaut sind und die nach Zulassungsbescheid (Z- 6.5.-xxx) abgenommen wurden, müssen für den Austausch ORS 142 W AT RetroFit Produkte verwendet werden. Diese sind speziell dafür zugelassen.



Wichtig: Wird hier ein anderes als das hier genannten ORS 142 W AT RetroFit Produkte eingesetzt, dann verliert die Anlage ihre Zulassung.



Zur Leitungsüberwachung kann der AM 142 verwendet werden (nicht im Lieferumfang)



Die Abdeckungen müssen separat bestellt werden (nicht im Lieferumfang)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.