Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rauchschalter ORS 142 AT Retrofit
Rauchschalter für den Austausch in bestehenden Anlagen, die nach Zulassungsbescheid (Z- 6.5.-xxx) abgenommen wurden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Optischer Rauchschalter für Schwellbrände und offene Brände mit Rauchentwicklung
- Optional kann die Leitungsüberwachung durch den Magnet im Sockel aktiviert werden
- Austauschanzeige nach DIN 14677
- Verschmutzungskompensation
- Optische Verschmutzungs- / Zustandsanzeige
- Messkammerüberwachung
- Kommunikationsanschluss für RSBus
- Potentialfreier Öffner
- Thermoelement zur Auslösung bei einer Umgebungstemperatur über 70°C
- Mit Staubschutzkappe
Für Feststellanlagen, in denen Rauchschalter ORS 142 verbaut sind und die nach Zulassungsbescheid (Z- 6.5.-xxx) abgenommen wurden, müssen für den Austausch ORS 142 AT RetroFit Produkte verwendet werden. Diese sind speziell dafür zugelassen.
Wichtig: Wird hier ein anderes als das hier genannten ORS 142 AT RetroFit Produkte eingesetzt, dann verliert die Anlage ihre Zulassung.
Die Montagesockel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!