Funkrauchwarnmelder Pyrexx® PX-1C
Funkrauchwarnmelder Pyrexx<SUP>®</SUP> PX-1C - 1
Funkrauchwarnmelder Pyrexx<SUP>®</SUP> PX-1C - 2
Funkrauchwarnmelder Pyrexx<SUP>®</SUP> PX-1C - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Funkrauchwarnmelder Pyrexx® PX-1C

Hochentwickelter Rauchwarnmelder im Bereich der funkvernetzten Lösungen aus dem Hause Pyrexx GmbH. Zur frühzeitigen Rauchdetektierung und Warnung von Personen in Wohnungen und Gebäuden.

  • Durchmesser: 107 mm
  • Höhe: 55 mm
  • Farbe: Weiß
  • EN-Norm: 14604:2005/AC:2008
  • Akku-/Batterielebensdauer: 10 + 2 Jahre
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: 10 bis 35 °C
  • Signalton min.: 85 dB
  • Ausführung: Streulichtprinzip
  • Überwachungsfläche max. / Bedingung: 60 m² / je nach baulichen Gegebenheiten
  • Prüfzeichen: CE
  • Akku-/Batterietyp: Lithium
  • Schutzart IP: IP 40
  • Akku-/Batterie fest eingebaut: Ja
  • Akku-/Batterieanzahl: 2 STK
  • Lagertemperatur min./max.: 5 bis 35 °C
  • Lagertemperatur Bedingung: < 70% relative Feuchte
  • Reichweite: 400 m
  • Reichweite Bedingung: auf freiem Feld
  • Maximale Anzahl vernetzter Teilnehmer pro Gruppe: 15 STK
  • Frequenz / Bedingung: 868,3 MHz gemäß R & TTE-Richtlinie
  • Frequenz Bedingung: gemäß R & TTE-Richtlinie
  • Anzahl Gruppen: Unbegrenzt (automatische Kodierung über eindeutige Seriennummer)
  • Gewicht: 160 g
  • Werkstoff Gehäuse: ABS
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
Art.-Nr. Durchmesser Höhe Farbe EN-Norm Anzahl VE
Preis/VE
0978920002
107 mm 55 mm Weiß 14604:2005/AC:2008
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
10+2 Jahre Batterielebensdauer


Durch eine fest mit der Elektronik verlötete Lithium-Batterie wird der Rauchwarnmelder mindestens 10 Jahre lang mit der erforderlichen Energie versorgt.



Zuverlässig & sicher


Der PX-1C entspricht der europaweiten Norm EN 14604 und wird durch namhafte Prüfinstitute wie TÜV/Kriwan zertifiziert.



Geniale Prüftaste


Die Prüftaste erstreckt sich über die gesamte Fläche des Rauchwarnmelders. Somit wird die vorgeschriebene regelmäßige Betätigung des Prüfknopfes zum Kinderspiel.



Einfache und schnelle Montage


Der PX-1C kann dank Magnet-Gelklebepad-Technik ohne Bohren oder andere zeitintensiven Montagearbeiten installiert werden.



„Q” Label


Das neue „Q” ist ein unabhängiges Qualitätszeichen für hochwertige Rauchwarnmelder die für den Langzeiteinsatz besonders geeignet sind. Das neue „Q” wird in Verbindung mit den bereits bekannten Prüfzeichen vom Kriwan Testzentrum verwendet.

Hinweis

Schulung Rauchwarnmelder


Wir empfehlen das Seminar „Q-Fachkraft für Rauchwarnmelder”. Nähere Informationen unter


www.wuerth.de/seminare

PYREXX ist eine eingetragene Marke der Pyrexx GmbH, 10777 Berlin, DE