Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschenzurrgurt zweiteilig Doppelspitzhaken mit Sicherungsfalle
Ein Allroundsystem für kleine bis mittlere Lasten in allen Bereichen (z. B. Handwerk und Industrie)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sicher
Sicherungsfalle am Doppelspitzhaken verhindert das ungewollte Aushaken aus dem Zurrpunkt.
Nach EN 12195-2
GS-geprüft
Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.
Gesichert gegen ungewolltes Aushängen beim Spanvorgang
Optimaler Halt auch an Fahrzeugrahmen
Vergleich: Karabiner bietet keinen optimalen Halt
Nach EN 12195-2
GS-geprüft
Zur Ladungssicherung in allen Branchen (z. B. Kleintransporter, Landwirtschaft, Metallhandwerk und Industrie) um Ware vor Beschädigung zu schützen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!