Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Ratschenzurrgurt zweiteilig mit S-Haken
Ratschenzurrgurt zweiteilig mit S-Haken - 1
Ratschenzurrgurt zweiteilig mit S-Haken - 2
Ratschenzurrgurt zweiteilig mit S-Haken - 3
Ratschenzurrgurt zweiteilig mit S-Haken - 4
Ratschenzurrgurt zweiteilig mit S-Haken - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschenzurrgurt zweiteilig mit S-Haken

Für kleine bis mittlere Lasten

  • Ausführung: 2-teilig
  • Breite: 25 mm
  • Länge: 6 m
  • Länge Festende: 0,5 m
  • Länge Losende: 5,5 m
  • Dehnung Zurrgurt max.: 5 %
  • Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung: 700 daN
  • Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug: 350 daN
  • Vorspannkraft: 133 daN
  • Handkraft Ratsche: 25 daN
  • Produktzertifizierung: GS-geprüft
  • Werkstoff: PES - Polyester
  • Hakenform: S Haken
  • Etikett innenliegend: Nein
  • Farbe: Rot
  • Normen: EN 12195-2
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -40 bis 100 °C
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
Art.-Nr. Ausführung Breite Länge Länge Festende Anzahl VE
Preis/VE
5713922537
2-teilig 25 mm 6 m 0,5 m
1 St.
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
  • Keine Kratzer aufgrund S-Haken mit PVC-Beschichtung

  • Geeignet für Zurrpunkte mit größerem Bügeldurchmesser
Hinweis

Zu sichernde Güter zusätzlich auf Antirutschmatten stellen

Nach EN 12195-2



GS-geprüft