Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschenzurrgurt zweiteilig mit Karabinerhaken
Für kleine bis mittlere Lasten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Kein Herausrutschen des Hakens aus der Zurröse durch den Karabiner
- Zu sichernde Güter zusätzlich auf Antirutschmatten stellen
- Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht
Nach EN 12195-2
GS-geprüft
Zur gewerblichen und privaten Ladungssicherung im PKW, PKW-Anhänger, Pritschenfahrzeugen, Lieferwagen etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!