Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Ratschenzurrgurt zweiteilig schwere Ausführung mit Doppelspitzhaken
Ratschenzurrgurt zweiteilig schwere Ausführung mit Doppelspitzhaken - 1
Ratschenzurrgurt zweiteilig schwere Ausführung mit Doppelspitzhaken - 2
Ratschenzurrgurt zweiteilig schwere Ausführung mit Doppelspitzhaken - 3
Ratschenzurrgurt zweiteilig schwere Ausführung mit Doppelspitzhaken - 4
Ratschenzurrgurt zweiteilig schwere Ausführung mit Doppelspitzhaken - 5
Ratschenzurrgurt zweiteilig schwere Ausführung mit Doppelspitzhaken - 6
Ratschenzurrgurt zweiteilig schwere Ausführung mit Doppelspitzhaken - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschenzurrgurt zweiteilig schwere Ausführung mit Doppelspitzhaken

Für mittlere Lasten

  • Ausführung: 2-teilig
  • Dehnung Zurrgurt max.: 5 %
  • Produktzertifizierung: GS-geprüft
  • Werkstoff: PES - Polyester
  • Hakenform: Doppelspitzhaken
  • Farbe: Rot
  • Normen: EN 12195-2
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -40 bis 100 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Länge Länge Festende Länge Losende Anzahl VE
Preis/VE
5713922544
25 mm 4 m 0,3 m 3,7 m
1 St.
5713922546
25 mm 6 m 0,3 m 5,7 m
1 St.
5713922552
50 mm 6 m 0,5 m 5,5 m
1 St.
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
Geeignet auch für stärkere Zurrösen

Hinweis
  • Zu sichernde Güter zusätzlich auf Antirutschmatten stellen

  • Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht

Nach EN 12195-2



GS-geprüft