Ratschenzurrgurt mit Karabinerhaken

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschenzurrgurt mit Karabinerhaken

Für verschiedene Transportaufgaben

  • Typbezeichnung: RZK50
  • Breite: 25 mm
  • Länge: 5000 mm
  • Empfohlene Zuglast: 650 daN
  • Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung: 1300 daN
  • Handkraft Ratsche: 50 daN
  • Vorspannkraft: 200 daN
  • Produktgewicht (per Stück): 0,829 kg
  • Hakenform: Karabinerhaken
  • Farbe: Rot
  • Werkstoff: PES - Polyester
  • EN-Norm: 12195-2
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Länge Empfohlene Zuglast Anzahl VE
Preis/VE
096380 217
RZK50 25 mm 5000 mm 650 daN
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
  • Einfache Handhabung

  • Für Zurröse, Zurröse mit Aluretainer und Zurrmulde

  • Aus hochwertigem Polyester

  • Nach EN 12195-2