Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

Zurröse mit Aluretainer für Airlineprofil

  • Breite: 25 mm
  • Empfohlene Zuglast: 300 daN
  • Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung: 600 daN
  • Handkraft Ratsche: 50 daN
  • Vorspannkraft: 200 daN
  • Hakenform: Zurröse ZOA
  • Farbe: Rot
  • Werkstoff: PES - Polyester
  • EN-Norm: 12195-2

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Länge Produktgewicht (per Stück) Breite Anzahl VE
Preis/VE
096380 308
RZA4000 4000 mm 0,600 kg 25 mm
1 St.
096380 306
RZA2000 2000 mm 0,550 kg 25 mm
1 St.
096380 304
RZA1000 1000 mm 0,5 kg 25 mm
1 St.
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
  • Für verschiedene Transportaufgaben

  • Einfache Handhabung

  • Aus hochwertigem Polyester

  • Nach EN 12195-2