Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Ratschenzurrgurt einteilig leichte Ausführung
Ratschenzurrgurt einteilig leichte Ausführung - 1
Ratschenzurrgurt einteilig leichte Ausführung - 2
Ratschenzurrgurt einteilig leichte Ausführung - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschenzurrgurt einteilig leichte Ausführung

Für mittlere Lasten

  • Ausführung: 1-teilig
  • Breite: 50 mm
  • Dehnung Zurrgurt max.: 5 %
  • Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung: 2000 daN
  • Handkraft Ratsche: 50 daN
  • Produktzertifizierung: GS-geprüft
  • Werkstoff: PES - Polyester
  • Farbe: Rot
  • Normen: EN 12195-2
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -40 bis 100 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Ausführung Breite Dehnung Zurrgurt max. Anzahl VE
Preis/VE
5713922554
8 m 1-teilig 50 mm 5 %
1 St.
5713922553
6 m 1-teilig 50 mm 5 %
1 St.
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
  • Druckratsche

  • Auch zum Bündeln von u.a. losen Rohren geeignet
Hinweis
  • Zu sichernde Güter zusätzlich auf Antirutschmatten stellen

  • Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht

Nach EN 12195-2



GS-geprüft