Ratschenzurrgurt einteilig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschenzurrgurt einteilig

TÜV-geprüfte Sicherheit

  • Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung: 500 daN
  • Länge: 2 m
  • Breite: 25 mm
  • Normen: EN 12195-2
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
Art.-Nr. Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung Länge Breite Normen Anzahl VE
Preis/VE
071392 20
500 daN 2 m 25 mm EN 12195-2
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
Zurrgurte aus Polyester



Druckratsche



Einsatzbereich von –40°C bis +100°C



Innenliegendes Label


kein vorzeitiger Verschleiß

Hinweis

Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100% farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.

Nach EN 12195-2



TÜV-geprüft