Ratschenzurrgurt einteilig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschenzurrgurt einteilig

TÜV-geprüfte Sicherheit

  • Breite: 25 mm
  • Länge: 4 m
  • Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung: 500 daN
  • Normen: EN 12195-2
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
Art.-Nr. Breite Länge Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung Normen Anzahl VE
Preis/VE
071392 10
25 mm 4 m 500 daN EN 12195-2
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
Druckratsche



Einsatzbereich von –40°C bis +100°C



Innenliegendes Label


kein vorzeitiger Verschleiß

Hinweis

Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100% farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.

Nach EN 12195-2



TÜV-geprüft